Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 024201 Tasse Transparent 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 024201 Tasse Transparent 1 Stück(e)
LEONARDO 024201 Tasse Transparent 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89585330
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     024201
EAN/GTIN:
     4002541242013
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Durchmesser
60 mm
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.08 l
Produktfarbe
Transparent
Tassengriff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,73*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.