Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB 3.0/3.1 to USB-C Adapter (10 Gbps)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec USB 3.0/3.1 to USB-C Adapter (10 Gbps)
i-tec USB 3.0/3.1 to USB-C Adapter (10 Gbps)
i-tec USB 3.0/3.1 to USB-C Adapter (10 Gbps)
i-tec USB 3.0/3.1 to USB-C Adapter (10 Gbps)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89517121
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31TYPEA
EAN/GTIN:
     8595611703911
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Mit dem Adapter können Sie USB-C-Datengeräte (wie z.B. Flash-Laufwerk, externer Rahmen für HDD/SSD, evtl. USB-Hub) an einen Computer, Laptop oder Tablet anschließen, die mit einem USB-A 3.0/3.1 Standardanschluss ausgestattet sind. Der Adapter unterstützt eine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung (10 GBit/s) und dient als ideales Kopplungselement zwischen dem neuen USB-C-Zubehör und dem klassischen USB-A-Port. Hinweis: Dieser Adapter ist hinsichtlich der technologischen Einschränkungen des USB-A-Ports nicht in der Lage, Videos zu übertragen, und unterstützt auch keine Stromversorgung von Laptops / Tablets.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, Mac OS X, Google (Chrome OS and Android 6)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 3.1 Type-C
Anschluss 2
USB 3.0 Type-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.