Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline USB-C Charger 20W - iPhone 8 or later


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline USB-C Charger 20W - iPhone 8 or later
Cellularline USB-C Charger 20W - iPhone 8 or later
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89500359
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     ACHIPHUSBCPD20WW
EAN/GTIN:
     8018080398353
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
USB-C CHARGER 20 W ist das Netzladegerät, das die perfekte Lösung bietet, um alle Apple-Geräte, die mit der USB-C 20 W Ladetechnologie kompatibel sind, schnellstmöglich und absolut sicher aufzuladen. Das Ladegerät USB-C Charger 20 W lädt iPhone 8 und spätere Modelle sowie iPad bei der höchsten Geschwindigkeit auf.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsstrom
0.55 A
Max. Leistung
20 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3000 mA
Stromstecker-Typ
Typ C
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kompatibilität
iPhone 8 or later
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, schnellladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.