Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu YONO Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu YONO Rot
Marabu YONO Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89452170
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     12400101125
EAN/GTIN:
     4007751846969
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Deckender Acrylmarker für egal welchen Untergrund, egal welchen Style, egal welches Projekt - YOU ONLY NEED ONE. Die leuchtenden Farbtöne sind matt, deckend, lichtecht, wasserbasiert (Neon: halbdeckend, bedingt lichtecht) und eigenen sich für nahezu alle Untergründe. Intensive, knallige Werke entstehen mit den fluoreszierenden Neon-Farbtönen, welche bei Tages- und unter UV-Licht leuchten. Besonders edle Gestaltungen entstehen durch die matt metallisch schimmernden Metallic Farbtöne. Alle Farben sind in nassem Zustand aquarellierbar, misch- und verblendbar. Nach der Trocknung sind die Farben wasserfest und können übereinander gemalt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Farben
1 Farben
Schnell trocknend
Ja
Strichbreite (min)
0.5 mm
Strichbreite (max)
1.5 mm
Wasserfest
Ja
Geeignet für Materialien
Kanvas, Stoff, Metall, Kunststoff, Porzellan, Stein, Holz
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, deco marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.