Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis BN1150611388 Spannungsschutz Blau 8 AC-Ausgänge 230 V 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis BN1150611388 Spannungsschutz Blau 8 AC-Ausgänge 230 V 2 m
Nedis BN1150611388 Spannungsschutz Blau 8 AC-Ausgänge 230 V 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89430812
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     BN1150611388
EAN/GTIN:
     3281856113886
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung
230 V
Nominale Stromabgabe
16 A
Spitzenstrom
3500 W
Spitzenstrom-Normales Modus
19500 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
Typ E
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Breite
635 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
60 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Wandmontage
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.