Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr MRFvc 5511-20 Getränkekühler 432 l Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr MRFvc 5511-20 Getränkekühler 432 l Freistehend C
Liebherr MRFvc 5511-20 Getränkekühler 432 l Freistehend C
Liebherr MRFvc 5511-20 Getränkekühler 432 l Freistehend C
Liebherr MRFvc 5511-20 Getränkekühler 432 l Freistehend C
Liebherr MRFvc 5511-20 Getränkekühler 432 l Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89425026
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998413251
EAN/GTIN:
     9005382232538
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
747 mm
Tiefe
769 mm
Höhe
1684 mm
Gewicht
91000 g
Paketgewicht
98000 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Regaltragfähigkeit
60 kg
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Drehregler
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
536.44 kWh
Stromstärke
2 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
432 l
Bruttokapazität Kühlschrank
569 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 9 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
432 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
569 l
Geräuschpegel
50 dB
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Kältemittelart
R 600a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.011,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.115,73*
€ 1.327,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,87*
€ 1.313,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,02*
€ 1.263,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,44*
€ 1.234,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,10*
€ 1.203,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.