Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo BS 18 LTX BL Q I 2000 RPM 2,1 kg Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo BS 18 LTX BL Q I 2000 RPM 2,1 kg Schwarz
Metabo BS 18 LTX BL Q I 2000 RPM 2,1 kg Schwarz
Metabo BS 18 LTX BL Q I 2000 RPM 2,1 kg Schwarz
Metabo BS 18 LTX BL Q I 2000 RPM 2,1 kg Schwarz
Metabo BS 18 LTX BL Q I 2000 RPM 2,1 kg Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89302851
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602359840
EAN/GTIN:
     4061792188129
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Einstellbares Drehmoment
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
2000 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
68 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
550 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2000 RPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
65 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
130 Nm
Schallleistungspegel
87 dB
Schalldruckpegel
76 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Unsicherheit Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.2 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,40*
€ 290,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,36*
€ 277,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,62*
€ 270,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,11*
€ 250,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,65*
€ 228,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.