Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana CM 848 Make-up-Spiegel Freistehend Rechteckig Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana CM 848 Make-up-Spiegel Freistehend Rechteckig Weiß
Medisana CM 848 Make-up-Spiegel Freistehend Rechteckig Weiß
Medisana CM 848 Make-up-Spiegel Freistehend Rechteckig Weiß
Medisana CM 848 Make-up-Spiegel Freistehend Rechteckig Weiß
Medisana CM 848 Make-up-Spiegel Freistehend Rechteckig Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89281676
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     88556
EAN/GTIN:
     4015588885563
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Taschen-Spiegel
Beleuchteter Kosmetikspiegel mit superhellen LEDs Der beleuchtete Kosmetikspiegel CM 848 sorgt mithilfe einer gleichmäßigen Ringbeleuchtung aus 33 superhellen weißen LEDs für optimale Lichtverhältnisse. Dank eines abnehmbaren Magnet-Vergrößerungsspiegel entstehen zwei Spiegelflächen mit normaler sowie 10facher Vergrößerung. Mithilfe eines Berührungssensors lässt sich das Licht flexibel dimmen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Technische Details
Befestigungstyp
Freistehend
Form
Rechteckig
Rahmen (Bereich)
Ja
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lichtsensor
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Rahmenfarbe
Weiß
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Merkmale
Platzierung
Tisch
Beleuchtung
Beleuchtung
Ja
Anzahl Lampe(n)
33 Lampen
Lampentyp
LED
Helligkeitseinstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Spiegelbreite
236 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.