Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 70AL/45 Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 70AL/45 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 70AL/45 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 70AL/45 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 70AL/45 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 70AL/45 Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89170040
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     50875
EAN/GTIN:
     4003318508752
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
49 mm
Korpustiefe
28 mm
Höhe
73 mm
Schäkeldurchmesser
8 mm
Durchgangshöhe
24 mm
Horizontaler Abstand (max.)
20 mm
Gewicht
165 g
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Korpusmaterial
Aluminium
Schäkelmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.