Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swirl 215871 Abfallbeutel 35 l Schwarz 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swirl 215871 Abfallbeutel 35 l Schwarz 10 Stück(e)
Swirl 215871 Abfallbeutel 35 l Schwarz 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89169968
Hersteller:
     Swirl
Herst.-Nr.:
     215871
EAN/GTIN:
     4008871215871
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Der Swirl® Fixierband-Müllbeutel kann mit Hilfe eines elastischen Fixierbands schnell und einfach um den Mülleimerrand gezogen und befestigt werden. So hat er einen sehr festen Halt! Wählen Sie zwischen 10, 20, 35 oder 60 Liter Fassungsvermögen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
650 mm
Breite
630 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
35 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Swirl
215895
ab € 2,71*
Sonstiges
Melitta
ab € 2,67*
Sonstiges
Melitta
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.