Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imperial I105 Internet Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imperial I105 Internet Digital Schwarz
Imperial I105 Internet Digital Schwarz
Imperial I105 Internet Digital Schwarz
Imperial I105 Internet Digital Schwarz
Imperial I105 Internet Digital Schwarz
Imperial I105 Internet Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88944292
Hersteller:
     Imperial
Herst.-Nr.:
     22-315-00
EAN/GTIN:
     4024035315003
Suchbegriffe:
Internetradio
Internetradios
Netzwerk-Audioplayer
Radio
Das kompakte IMPERIAL i105 überzeugt durch Benutzerfreundlichkeit und soliden Klang. Mit dem Webradio empfängt man mehr als 25.000 Radiosender über das WWW. Darüber hinaus verfügt dieses stylische Internetradio über viele Funktionen, die es zu einem praktischen und unkomplizierten Alltagsbegleiter machen: das 2.4'' Farbdisplay kann neben Uhrzeit und Senderinformationen allerhand nützliche Zusatzdienste, beispielsweise aktuelle Wetterdaten, darstellen. Dank des Mediaplayers ist die Wiedergabe von Musik in unterschiedlichen Formaten (z.B. MP3, WMA) von via USB angeschlossenen Datenträgern möglich. Features wie Weckfunktion mit Schlummermodus, eine mehrsprachige Menüführung oder Sleeptimer sowie die Fernsteuerung über das Smartphone per App runden das Funktionsportfolio des Internetradios ab und machen das in klassischem schwarz gehaltene IMPERIAL i105 zu einem idealen Alltagsbegleiter.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Internet
Tunertyp
Digital
Anzahl voreingestellter Stationen
25000
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Stromverbrauch (Standby)
0.8 W
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Audio
RMS-Leistung
5 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
239 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
560 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internet-Radio
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Akustische Signale
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
USB-Ladeport
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Impedanz
4 Ohm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Sonstige Funktionen
Wetterbericht
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 74,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.