Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 15702-253-1809-3XL Jacke Anthrazit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 15702-253-1809-3XL Jacke Anthrazit, Schwarz
MASCOT 15702-253-1809-3XL Jacke Anthrazit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88896671
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074330737
EAN/GTIN:
     5711074330737
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Schwarz
Größe (S/M/L)
3XL
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Polyester
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.