Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 06004-136-14 Hemd Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 06004-136-14 Hemd Orange
MASCOT 06004-136-14 Hemd Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88799645
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209449726
EAN/GTIN:
     5707209449726
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Fluoreszierend mit Reflexen. Langes Modell, mit viel Bewegungsfreiheit. Zweifache Kappnähte an den Ärmeln und den Seiten. Knopfleiste. Kragen mit Kragenstäbchen. Brusttaschen mit Patte. Stifthalter. Dehnfalten im Rücken mit Ventilation. Ärmelschlitz, verstärkt. Manschetten mit Knopfregulierung.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Orange
Größe (S/M/L)
3XL
Taschen für persönliche Utensilien
2 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
2
Doppelnaht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100 EN ISO 20471 - class 3 Hi-Vis Group A
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Twill.
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Waschanleitung
Schonwaschgang (40°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
200 g/m²
Baumwollanteil
30 %
Polyester-Anteil
70 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.