Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 15702-253-1809-4XL Jacke Anthrazit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 15702-253-1809-4XL Jacke Anthrazit, Schwarz
MASCOT 15702-253-1809-4XL Jacke Anthrazit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88791203
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074330751
EAN/GTIN:
     5711074330751
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Schwarz
Größe (S/M/L)
4XL
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Polyester
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.