Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 12479-203-09 Hosen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 12479-203-09 Hosen Schwarz
MASCOT 12479-203-09 Hosen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88786882
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074028900
EAN/GTIN:
     5711074028900
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz
Außentasche
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100
Material
Material
Lyocell, Polyester
Stoffgewicht
340 g/m²
Polyester-Anteil
70 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.