Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50117-949-A49 Hemd Anthrazit, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50117-949-A49 Hemd Anthrazit, Rot
MASCOT 50117-949-A49 Hemd Anthrazit, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88785007
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074161584
EAN/GTIN:
     5711074161584
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Rot
Größe (S/M/L)
4XL
Taschen für persönliche Utensilien
1 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
1
Reflektierende Elemente
Ja
Ursprungsland
Vietnam
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO 20471 - class 2 Hi-Vis Group C
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
663 g
Material
Material
Polyester
Maximale Schrumpfung
5 %
Stoffgewicht
140 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.