Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 05023-880-171 Jacke Navy, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 05023-880-171 Jacke Navy, Gelb
MASCOT 05023-880-171 Jacke Navy, Gelb
MASCOT 05023-880-171 Jacke Navy, Gelb
MASCOT 05023-880-171 Jacke Navy, Gelb
MASCOT 05023-880-171 Jacke Navy, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88784955
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209391803
EAN/GTIN:
     5707209391803
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Zweifarbig. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter aus Stepp. Innenkragen aus Strick. Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit Patte mit Magnetverschluss. D-Ring. Stifthalter. Vordertaschen. Innentasche mit Reißverschluss. Kabelschlaufen für Headset. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Ärmeltasche mit Reißverschluss. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Klettverschluss an den Handgelenken. Unterkante mit Klettverschluss regulierbar. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Druckknöpfe für Kapuze. Produkte, die Magnete enthalten, dürfen NICHT von Personen mit einem Herzschrittmacher/ICD o.ä. getragen werden. Ergänzen Sie das Produkt mit einer Kapuze, MASCOT® MacCall (siehe MASCOT® COMPLETE).
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy, Gelb
Größe (S/M/L)
XXL
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100 EN 343 3/1 EN ISO 20471 - class 2 Hi-Vis Group B
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Do not soak.Wash separately.Do not use fabric softner.
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Schonwaschgang (40°C)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
240 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.