|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-88784641 Herst.-Nr.: 5708628325073 EAN/GTIN: 5708628325073 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hemd |  | Empfohlenes Geschlecht | Mann |  | Produkthauptfarbe | Rot |  | Größe (S/M/L) | 4XL |  | Außentasche | Ja |  | Anzahl an Außentaschen | 1 | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen |  | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen |  | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln |  | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe) |  | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Baumwolle, Polyester |  | Stoffgewicht | 180 g/m² |  | Baumwollanteil | 60 % |  | Polyester-Anteil | 40 % |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Damen-Polo, Damen-Poloshirt, Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, Unisex-T-Shirts, herrenhemden kurzarm rot, herrenhemd kurzarm, herrenhemd |
|  |  |
| |