Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50114-949-17 Hemd Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50114-949-17 Hemd Gelb
MASCOT 50114-949-17 Hemd Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88782329
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074161423
EAN/GTIN:
     5711074161423
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Gelb
Größe (S/M/L)
3XL
Taschen für persönliche Utensilien
1 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
1
Reflektierende Elemente
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO 20471 - class 2 Hi-Vis Group C
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Bird's eye pique.Shrinkage max. 5%.The product is certified to retain its qualities with 25 domestic washes.
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
663 g
Material
Material
Polyester
Maximale Schrumpfung
5 %
Stoffgewicht
140 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.