Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00788-200-09 Hemd Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MASCOT 00788-200-09 Hemd Schwarz
MASCOT 00788-200-09 Hemd Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88781794
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628296830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
S
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Baumwolle
Stoffgewicht
160 g/m²
Baumwollanteil
100 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,944* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,75*
€ 121,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,31*
€ 114,61
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 94,38*
€ 112,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,03*
€ 108,33
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 89,90*
€ 106,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,84*
€ 99,77
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 83,64*
€ 99,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,60*
€ 87,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.