Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00554-620-03 Jacke Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00554-620-03 Jacke Grün
MASCOT 00554-620-03 Jacke Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88776836
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628053303
EAN/GTIN:
     5708628053303
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Arbeitsjacke
Wasserabweisend. Futter aus Kunstpelz. Reißverschluss, durchgehend. Brusttasche mit Patte. Handybrusttasche mit verstellbarer Patte. Stifttaschen. Vordertaschen - zwei offene und zwei mit Patte und Druckknopf. Innentaschen - eine mit Reißverschluss sowie eine mit Klettverschluss.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Grün
Größe (S/M/L)
XXL
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
2
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
1 Taschen
Wasserabweisend
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Baumwolle, Nylon
Stoffgewicht
240 g/m²
Baumwollanteil
52 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.