Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 15590-231-17 Hosen Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 15590-231-17 Hosen Gelb
MASCOT 15590-231-17 Hosen Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88775329
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074536245
EAN/GTIN:
     5711074536245
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Gelb
Größe (S/M/L)
M
Außentasche
Ja
Knieschutz
Ja
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
210 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.