| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88774040 Herst.-Nr.: 5711074389469 EAN/GTIN: 5711074389469 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hemd | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Rot | | Größe (S/M/L) | M | | Zertifizierung | OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO 20471 - class 2 Hi-Vis Group C | Material | Material | Polyester | | Maximale Schrumpfung | 5 % | | Stoffgewicht | 160 g/m² | | Polyester-Anteil | 100 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Shirt, Damen-T-Shirts, Damenshirt, Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, Warnschutz-Hemd, Warnschutzhemd, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, herrenhemd bordeaux, herren hemd, warnschutz t-shirt 3m |
| | |
| |