Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50572-963-1809 Kapuzenpullover/-jacke Anthrazit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50572-963-1809 Kapuzenpullover/-jacke Anthrazit, Schwarz
MASCOT 50572-963-1809 Kapuzenpullover/-jacke Anthrazit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88772903
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074269747
EAN/GTIN:
     5711074269747
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
DIN 963
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kapuzenpullover/-jacke
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Schwarz
Größe (S/M/L)
XXL
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
1
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Maximale Schrumpfung
5 %
Stoffgewicht
340 g/m²
Baumwollanteil
60 %
Polyester-Anteil
40 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.