Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 84-12679442-1809-82C46 Hosen Anthrazit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 84-12679442-1809-82C46 Hosen Anthrazit, Schwarz
MASCOT 84-12679442-1809-82C46 Hosen Anthrazit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88771149
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074034680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Schwarz
Außentasche
Ja
Knieschutz
Ja
Leichtgewicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Bügeln
Glätteisen
Waschanleitung
Handwäsche
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
270 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.