| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88767057 Herst.-Nr.: 5708628287333 EAN/GTIN: 5708628287333 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Jacke | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Navy | | Größe (S/M/L) | S | | Wasserabweisend | Ja | Material | Material | Baumwolle, Nylon | | Stoffgewicht | 240 g/m² | | Baumwollanteil | 52 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke mascot kornblau, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau |
| | |
| |