Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Dundee Jacke Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Dundee Jacke Navy
MASCOT Dundee Jacke Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88765127
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628331494
EAN/GTIN:
     5708628331494
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Winter-Arbeitsjacke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy
Größe (S/M/L)
4XL
Taschen für persönliche Utensilien
1 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
2
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
255 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.