| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88763994 Herst.-Nr.: 5711074597239 EAN/GTIN: 5711074597239 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Jacke | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Blau | | Größe (S/M/L) | L | | Taschen für persönliche Utensilien | 5 Taschen | | Außentasche | Ja | | Anzahl an Außentaschen | 4 | | Innentasche | Ja | | Anzahl Innentaschen | 1 | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Anzahl Reißverschlusstaschen | 5 Taschen | | Wasserfest | Ja | | Winddicht | Ja | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Leichtgewicht | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | | Zertifizierung | Oeko-Tex® Standard 100 EN 343 3/3 | Pflegehinweise | Pflegehinweise | C2 | | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe) | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Elastan, Polyester | | Stretch | Ja | | Stoffgewicht | 200 g/m² | | Polyester-Anteil | 87 % | | Elastananteil | 13 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot winter jacken gr l, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke gr l |
| | |
| |