Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 07223-880-141 Jacke Navy, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 07223-880-141 Jacke Navy, Orange
MASCOT 07223-880-141 Jacke Navy, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88759265
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209827845
EAN/GTIN:
     5707209827845
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Zweifarbig. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter aus Kunstpelz am Körper. Futter aus Stepp in den Ärmeln. Rücken ist verlängert. Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss. Handy-Brusttasche mit Reißverschluss. D-Ring. Stifttasche. Vordertaschen. Innentasche mit Klettverschluss. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken. Druckknopfregulierung an der Unterkante. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Druckknöpfe für Kapuze. Ergänzen Sie das Produkt mit einer Kapuze, MASCOT® MacCall (siehe MASCOT® COMPLETE).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Navy, Orange
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
240 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,73*
€ 309,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,04*
€ 298,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,48*
€ 294,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,76*
€ 276,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,38*
€ 271,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,15*
€ 260,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.