Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50106-854-17 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50106-854-17 Gelb
MASCOT 50106-854-17 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88758865
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209641861
EAN/GTIN:
     5707209641861
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Gelb
Größe (S/M/L)
3XL
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100 EN ISO 20471 - class 3 Hi-Vis Group A EN 13758-2 UPF 40+
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Isoli fabric.Shrinkage max. 5%.The product is according to EN ISO 20471 certified to retain its qualities with 50 domestic washes.
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Waschanleitung
Schonwaschgang (40°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Maximale Schrumpfung
5 %
Stoffgewicht
245 g/m²
Baumwollanteil
50 %
Polyester-Anteil
50 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.