| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88758776 Herst.-Nr.: 5708628295857 EAN/GTIN: 5708628295857 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hemd | | Empfohlenes Geschlecht | Mann | | Produkthauptfarbe | Grün | | Größe (S/M/L) | S | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Glätteisen | | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe) | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Baumwolle | | Maximale Schrumpfung | 5 % | | Stoffgewicht | 195 g/m² | | Baumwollanteil | 100 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Shirt, Damen-T-Shirts, Damenshirt, Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, herrenhemd grün, herren hemd, herrenhemd gr s |
| | |
| |