Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 12035-211-0209 Jacke Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 12035-211-0209 Jacke Schwarz, Rot
MASCOT 12035-211-0209 Jacke Schwarz, Rot
MASCOT 12035-211-0209 Jacke Schwarz, Rot
MASCOT 12035-211-0209 Jacke Schwarz, Rot
MASCOT 12035-211-0209 Jacke Schwarz, Rot
MASCOT 12035-211-0209 Jacke Schwarz, Rot
MASCOT 12035-211-0209 Jacke Schwarz, Rot
MASCOT 12035-211-0209 Jacke Schwarz, Rot
MASCOT 12035-211-0209 Jacke Schwarz, Rot
MASCOT 12035-211-0209 Jacke Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88755384
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209993946
EAN/GTIN:
     5707209993946
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke
Zweifarbig. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Futter aus gestepptem Fleece. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit Reißverschluss. Leichter Eingriff zur integrierten Handytasche in der Brusttasche. D-Ring. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Vordertaschen. Innentasche mit Reißverschluss. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Innen verstellbares Zugband in Hüfthöhe. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Reflexeffekte.

Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Schwarz, Rot
Größe (S/M/L)
L
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
255 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.