Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50567-959-1809 Hemd Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50567-959-1809 Hemd Schwarz, Grau
MASCOT 50567-959-1809 Hemd Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88755224
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074222810
EAN/GTIN:
     5711074222810
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Premium Performance. Zweifarbig. Gekämmte Baumwolle. Moderne Passform. Kräftige Qualität. Vorgeschrumpft. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Größe (S/M/L)
4XL
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Maximale Schrumpfung
5 %
Stoffgewicht
195 g/m²
Baumwollanteil
60 %
Polyester-Anteil
40 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.