Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 12355-630-010 Hosen Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 12355-630-010 Hosen Schwarz, Blau
MASCOT 12355-630-010 Hosen Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88754612
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209959881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, verstärkt. Knietaschen, höhenregulierbar. Kontrastnähte. Wir empfehlen den 00718-100, 00418-100, 50454-916 & 20118-915 Knieschutz zu diesem Modell. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Außentasche
Ja
Knieschutz
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Glätteisen
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Kochwäsche (95°C)
Material
Material
Baumwolle
Maximale Schrumpfung
5 %
Stoffgewicht
355 g/m²
Baumwollanteil
100 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,80*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,88*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 38,10*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 38,07*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 38,11*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 38,02*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 38,11*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 38,11*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,81*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,90*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,86*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,96*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 37,80*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 38,11*
Sonstiges
Mascot
12355-630-010
ab € 57,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.