Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50145-982-222 Jacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50145-982-222 Jacke
MASCOT 50145-982-222 Jacke
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88752235
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074360420
EAN/GTIN:
     5711074360420
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen-Weste
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Größe (S/M/L)
M
Innentasche
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Schonwaschgang (40°C)
Material
Material
Polyester
Maximale Schrumpfung
5 %
Stoffgewicht
160 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.