Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 06542-151-09 Jacke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 06542-151-09 Jacke Schwarz
MASCOT 06542-151-09 Jacke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88752036
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209387042
EAN/GTIN:
     5707209387042
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Futter aus leichter Qualität. Verstärkungen an besonders beanspruchten Stellen. Reißverschluss, durchgehend. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentasche mit Klettverschluss. Handy-Tasche mit Patte und Klettverschluss. Gummizug und Klettverschluss an den Handgelenken. Gummizug in der Unterkante, regulierbar.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
XL
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
2
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
2 Taschen
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Waschanleitung
Schonwaschgang (40°C)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
230 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.