Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50115-950-14 Jacke Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50115-950-14 Jacke Orange
MASCOT 50115-950-14 Jacke Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88751283
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074178582
EAN/GTIN:
     5711074178582
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen-Sweater
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Orange
Größe (S/M/L)
M
Außentasche
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO 20471 - class 3 Hi-Vis Group A GO/RT 3279, ONLY colour 14 RIS-3279-TOM, ONLY colour 14
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
280 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.