Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 15531-860-22218-76C50 Hosen Anthrazit, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 15531-860-22218-76C50 Hosen Anthrazit, Rot
MASCOT 15531-860-22218-76C50 Hosen Anthrazit, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88750436
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074287109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Rot
Taschen für persönliche Utensilien
15 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
11
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
4
Knieschutz
Ja
Doppelnaht
Ja
Wasserfest
Ja
Wasserabweisend
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Leichtgewicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Normaler Trocknungsprozess
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stretch
Ja
Maximale Schrumpfung
2 %
Stoffgewicht
290 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.