Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar TEL DIRA M14I (HOLZ) Tragbar Digital Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar TEL DIRA M14I (HOLZ) Tragbar Digital Schwarz, Holz
Telestar TEL DIRA M14I (HOLZ) Tragbar Digital Schwarz, Holz
Telestar TEL DIRA M14I (HOLZ) Tragbar Digital Schwarz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88660601
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     20-100-01
EAN/GTIN:
     4024035200019
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Netzwerk-Audioplayer
Radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB III-Bandbereich
174 - 240 MHz
Energie
Energiequelle
DC / Batterie
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
DC input Spannung
15 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Audio
RMS-Leistung
15 W
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Weitere Suchbegriffe: digitalradio imperial, internetradios
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.