Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann 60.1034 Quarzwecker Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88552058
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.1034.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Mit diesem schlichten analogen Wecker haben Sie immer die Zeit im Blick. Auf Tastendruck wird das runde Ziffernblatt gleichmäßig und vollflächig ausgeleuchtet und macht es auch im Dunklen sehr gut ablesbar. Nach circa 10 Sekunden wird die Beleuchtung wieder sanft ausgeblendet. Wer die ganze Nacht über die Uhrzeit erkennen möchte, kann auch eine dezente und sanfte Nachtbeleuchtung auswählen, die sich über den integrierten Lichtsensor automatisch ein- und ausschaltet. Das Sweep-Uhrwerk läuft besonders ruhig und stört so nicht Ihren Schlaf. Der Weckalarm holt Sie pünktlich aus dem Schlummer. Und wenn Sie einmal nicht gleich aufstehen möchten, können Sie sich mit der Snooze-Funktion ein paar Minuten später noch mal wecken lassen.
Dazu sorgt die gummi-beschichtete Unterseite für einen sicheren Stand auf Ihrem Nachttisch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Höhe
99 mm
Tiefe
39 mm
Gewicht
136 g
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.