Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Detroit Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Detroit Einzelbilderrahmen Silber
Hama Detroit Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88168175
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00063776
EAN/GTIN:
     4007249637765
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
25 mm
Blendentiefe
11 mm
Randhöhe
22 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Oberflächentyp
Matte
Platzierungsoptionen
Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
18 x 24 cm
Form
Rechteckig
Bezel
Ja
Ausrichtung
Porträt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.