Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alecto BC100BUNNY Wecker Digitaler Wecker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alecto BC100BUNNY Wecker Digitaler Wecker Weiß
Alecto BC100BUNNY Wecker Digitaler Wecker Weiß
Alecto BC100BUNNY Wecker Digitaler Wecker Weiß
Alecto BC100BUNNY Wecker Digitaler Wecker Weiß
Alecto BC100BUNNY Wecker Digitaler Wecker Weiß
Alecto BC100BUNNY Wecker Digitaler Wecker Weiß
Alecto BC100BUNNY Wecker Digitaler Wecker Weiß
Alecto BC100BUNNY Wecker Digitaler Wecker Weiß
Alecto BC100BUNNY Wecker Digitaler Wecker Weiß
Alecto BC100BUNNY Wecker Digitaler Wecker Weiß
Alecto BC100BUNNY Wecker Digitaler Wecker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87977395
Hersteller:
     Alecto
Herst.-Nr.:
     BC100BUNNY
EAN/GTIN:
     8712412592647
Suchbegriffe:
Nachtlicht Kinder
Schlummerlicht
Funkwecker
Reisewecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Höhe
140 mm
Tiefe
36 mm
Gewicht
210 g
Bildschirm
Helligkeitseinstellung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Energie
Energiequelle
USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
280 g
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Kinder-Design
Ja
Form
Rund
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Ein-/Ausschalter
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Integrierte Uhr
Ja
Sleep-Timer
Ja
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: Tischwecker, Wecker, nachtlicht kinder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,06*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 39,06*
€ 46,4814
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,55*
€ 45,8745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,6488
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,6024
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 30,43*
€ 36,2117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.