Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann Analoger Wecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Analoger Wecker
TFA-Dostmann Analoger Wecker
TFA-Dostmann Analoger Wecker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87899770
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.1035.04
EAN/GTIN:
     4009816036254
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Was macht einen idealen Reisewecker aus? Er sollte klein und kompakt sein und die wesentlichen Funktionen eines Weckers besitzen. Wenn wir nach dieser Definition gehen, haben Sie mit dem analogen Wecker in mattem Pastellton Ihren Reisebegleiter gefunden und immer die richtige Zeit im Blick, egal wo Sie sich gerade befinden. Dank seiner Größe von 5cm x 5cm und dem Gewicht von 35g findet dieser Wecker in jedem Koffer/Handgepäck seinen Platz und kann manuell ganz einfach auf jede Zeitzone eingestellt werden. Dank der Alarm-Funktion kommen Sie morgens auch immer optimal aus dem Bett und erreichen rechtzeitig Ihr nächstes Reiseziel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Höhe
52 mm
Tiefe
23 mm
Gewicht
35 g
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
LR44
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Zum Reisen entwickelt
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
04276101401
€ 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.