Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USB3.1CC3 USB Kabel 3 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USB3.1CC3 USB Kabel 3 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Schwarz
Microconnect USB3.1CC3 USB Kabel 3 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Schwarz
Microconnect USB3.1CC3 USB Kabel 3 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87899406
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USB3.1CC3
EAN/GTIN:
     5704174274612
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker 3...
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
12.5 W
Ursprungsland
China
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
197 mm
Verpackungstiefe
179 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Paketgewicht
112 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.