Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everki Business 414 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everki Business 414 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Everki Business 414 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Everki Business 414 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Everki Business 414 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Everki Business 414 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Everki Business 414 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Everki Business 414 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Everki Business 414 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Everki Business 414 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Everki Business 414 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Everki Business 414 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87334314
Hersteller:
     Everki
Herst.-Nr.:
     EKB414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14.1 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
630 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
345 x 25 x 245 mm
Volumen (l)
9.5 l
Weitere Suchbegriffe: laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.