Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Schreibtischköcher Re-X-LOOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Schreibtischköcher Re-X-LOOP
HAN Schreibtischköcher Re-X-LOOP
HAN Schreibtischköcher Re-X-LOOP
HAN Schreibtischköcher Re-X-LOOP
HAN Schreibtischköcher Re-X-LOOP
HAN Schreibtischköcher Re-X-LOOP
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87327971
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     N291425
EAN/GTIN:
     4012473172852
Suchbegriffe:
Markerbox
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Schreibtischköcher HAN Re-X-LOOP. Nachhaltiger Schreibtischköcher aus qualitativ hochwertigem, recyceltem Öko-Kunststoff, im formschönen Design sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch. Die 4 unterschiedlich hohen Fächer bieten viel Platz für Stifte, Pinsel und viele weitere Utensilien. Ob für das Büro oder Zuhause. Der HAN Re-X-LOOP ist unempfindlich, stabil und langlebig. Ausgezeichnet mit dem Designpreis 'Produkt des Jahres'. Der Schreibtischköcher HAN Re-X-LOOP ist umweltfreundlich und hilft somit wertvolle Ressourcen zu sparen. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 111 x 111 x 105 mm. Material: 100% PCR-Kunststoff Rezyklat mit Blauem Engel (PP). Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
105 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Kunststoff
Anzahl von Fächern
4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
N267702
€ 2,05*
Ähnlich
HAN
N300935
€ 3,67*
Ähnlich
HAN
18148-912
€ 3,62*
Ähnlich
HAN
18148-913
€ 3,62*
Ähnlich
HAN
18148-950
€ 2,90*
Ähnlich
HAN
16218-913
€ 2,91*
Ähnlich
HAN
N267735
€ 2,36*
Ähnlich
HAN
N267715
€ 2,54*
Ähnlich
HAN
N267785
€ 2,40*
Ähnlich
HAN
N267658
€ 2,55*
Ähnlich
HAN
N267654
€ 2,37*
Ähnlich
HAN
N267638
€ 2,57*
Ähnlich
HAN
N267622
€ 2,38*
Ähnlich
HAN
N267725
€ 2,53*
Ähnlich
HAN
N267790
€ 2,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.