Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-HC 3049 Lockenstab Gold, Weiß 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-HC 3049 Lockenstab Gold, Weiß 25 W
ProfiCare PC-HC 3049 Lockenstab Gold, Weiß 25 W
ProfiCare PC-HC 3049 Lockenstab Gold, Weiß 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87324361
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330490
EAN/GTIN:
     4006160304909
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
lockenbürste
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelgelenk
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Lockenstab
Haar glätten
Ja
Haar lockig machen
Ja
Haar texturieren
Ja
Haartrocknung
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Lockenstabform
Kegelförmig
Geeignet für Haartypen
normales Haar
Zweck
Trockenes / Nasses Haar
Design
Produktfarbe
Gold, Weiß
Rutschfeste Füße
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Aufhängungshaken
Energie
Leistung
25 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.