Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook Spin 13 CP713-2W-33PD Intel® Core™ i3 i3-10110U 34,3 cm (13.5") Touchscreen Quad HD 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Chromebook Spin 13 CP713-2W-33PD Intel® Core™ i3 i3-10110U 34,3 cm (13.5") Touchscreen Quad HD 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook Spin 13 CP713-2W-33PD Intel® Core™ i3 i3-10110U 34,3 cm (13.5") Touchscreen Quad HD 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook Spin 13 CP713-2W-33PD Intel® Core™ i3 i3-10110U 34,3 cm (13.5") Touchscreen Quad HD 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook Spin 13 CP713-2W-33PD Intel® Core™ i3 i3-10110U 34,3 cm (13.5") Touchscreen Quad HD 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook Spin 13 CP713-2W-33PD Intel® Core™ i3 i3-10110U 34,3 cm (13.5") Touchscreen Quad HD 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87209305
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.HQBEG.001
EAN/GTIN:
     4710886331339
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Leistungsstark
Eine Premiere bei Chromebooks. Der Intel® Core™ i-Prozessor der 8. Generation sorgt für einen schnelleren Anwendungsstart, flüssigere Grafikleistung und verzögerungsfreies Multi-Tasking. So laufen auch anspruchsvolle Aufgaben, wie große Tabellenkalkulationen oder die Videoverarbeitung weitaus schneller.

Gestochen scharfe Bilder
Das QHD-Display mit einer Auflösung von 2.256 x 1.504 und einem Betrachtungswinkel von 178° liefert perfekte, gestochen scharfe Bilder. Dank der hohen Auflösung und dem großen Betrachtungswinkel können Sie selbst Filme und Fernsehsendungen gemeinsam mit Ihrer Familie und Ihren Freunden in überragender Bildqualität genießen.

Natürliches Schreibgefühl
Einfach präziser Schreiben. Die Elastomer-Spitze des Stifts vermittelt ein natürlicheres Schreibgefühl. Die größere Traktion und Elastizität verringern das unkontrollierte Gleiten über die glatte Bildschirmoberfläche.

Elegant und robust zugleich
Das Vollaluminium-Gehäuse verbindet Robustheit und Widerstandsfähigkeit mit einem stilvollen Äußeren. Das besonders leichte Metall verbiegt oder verzieht sich nicht so einfach wie andere Materialien. Die Anodisierung des farbigen Aluminiums verhindert Lacksplitter und verbessert zudem Wärmeabfuhr sowie Korrosionsfestigkeit.

Widerstandsfähigeres Glas
Der Corning® Gorilla® Glass NBT™ Touchscreen und das Corning® Gorilla® Glass Touchpad sorgen für mehr Robustheit und eine genauere Bedienung. Gorilla® Glas bietet eine höhere Widerstandsfähigkeit und Kratzfestigkeit für das Display, während sich das Touchpad deutlich glatter und gleichmäßiger anfühlt als bei normalem Kunststoff.

Bleiben Sie produktiv
Verzichten Sie nicht auf Ihre Lieblingssoftware, wenn Sie zum Chrome Betriebssystem wechseln. Für vertraute Office-Programme wie Microsoft Office und Skype gibt es eigene Chrome-kompatible Versionen, genau wie für Facebook und Instagram. Und wenn Ihr Lieblingsprogramm nicht verfügbar ist, können Sie viele gleichwertige Anwendungen aus dem Google Play™ Store herunterladen.1

Höhenvorteil
Das Seitenverhältnis von 3:2 erleichtert das Lesen von Texten auf dem Bildschirm. So können Webseiten und Dokumente mit weniger Scrollen betrachtet werden. Dank 18 % zusätzlicher Höhe im Vergleich zu herkömmlichen 16:9-Displays steht einfach mehr Platz zum Lesen zur Verfügung.

Den ganzen Tag ohne Netzteil
10 Stunden2 Akkulaufzeit sind eine gefühlte Ewigkeit. Ein einzelner Ladevorgang sorgt dafür, dass am Ende Ihres Arbeitstags sogar noch Leistung übrig bleibt. Dank des langlebigen Akkus können Sie Ihr Netzteil eigentlich zuhause lassen.

Multifunktionaler Anschluss
Ein und derselbe Anschluss kann für blitzschnelle Datentransfers, Bildübertragung und das Laden des Akkus genutzt werden. Der wendbare USB 3.1 Type-C™-Stecker ist auf beiden Seiten sowie an beiden Enden identisch und deshalb viel einfacher zu verbinden. Der USB 3.1-Anschluss ist zehnmal schneller als herkömmliche USB 2.0-Schnittstellen.

1 Softwareversionen und ihre Verfügbarkeit hängen vom Veröffentlichungszeitplan des Google Play Store ab.
2 Testreihe von Acer unter Nutzung von Google ChromeOS power_LoadTest ausgeführt. Die tatsächliche Akkulaufzeit weicht ab, wobei der Akku zeit- und nutzungsabhängig an Kapazität verliert. Details zu diesem Test finden Sie unter www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
128 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
48 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriekapazität
3220 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Design
Produkttyp
Chromebook
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1370 g
Breite
300.6 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
16.8 mm
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Leistungen
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13.5 "
Display-Auflösung
2256 x 1504 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
3:2
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-10110U
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 10. Generation
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor Boost-Frequenz
4.1 GHz
Prozessor-Cache
4 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-up Frequenz konfigurierbar
2.6 GHz
TDP-up konfigurierbar
25 W
TDP-down konfigurierbar
10 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.8 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 514,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,12*
€ 690,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,04*
€ 679,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,05*
€ 667,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,94*
€ 654,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,21*
€ 611,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
GP.STY11.00L
ab € 38,79*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 36,02*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,29*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,06*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 114,27*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,46*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,33*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,69*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,79*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,87*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,60*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,03*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,67*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,70*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.