Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FMC627D2-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1800 RPM Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FMC627D2-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1800 RPM Schwarz, Gelb
Stanley FMC627D2-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1800 RPM Schwarz, Gelb
Stanley FMC627D2-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1800 RPM Schwarz, Gelb
Stanley FMC627D2-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1800 RPM Schwarz, Gelb
Stanley FMC627D2-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1800 RPM Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87187964
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMC627D2-QW
EAN/GTIN:
     5035048643723
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Gürtelhaken enthalten
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
1800 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
450 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1800 RPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
30600 BPM
Drehmomenteinstellungen
22
Drehmoment (min.)
30 Nm
Drehmoment (max.)
57 Nm
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
230 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ladezeit
60 min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,46*
€ 209,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.