| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-87100901 Herst.-Nr.: RF-4531576 EAN/GTIN: 4064161071787 |
| |
|
| | |
| Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit C Buchse, z. B.Tablet oder Smartphone). Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt Das USB-C™-Kabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Produktfarbe | Schwarz | | AWG Kabelgröße | 32/20 | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Maximale Datenübertragungsrate | 20000 Mbit/s | | Plug | Ja | | USB Power Delivery | Ja | | USB-Stromversorgung bis zu | 100 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |